黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ

黒鉛るつぼ 角型 GSシリーズ - アズワン

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。

材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20850070GS-4040×40×20最大20×20×H104-4942-01
9,000
8,990
9,889(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850079GS-5050×30×20最大40×20×H154-4942-02
9,000
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850088GS-7070×40×30最大60×30×H254-4942-03
12,000
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850097GS-9090×50×30最大80×40×H254-4942-04
15,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20850106GS-120120×60×30最大105×45×H204-4942-05
18,000
17,900
19,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする