DWK Life Sciences
ガラス遠沈管
マーキングスペースがあります。
材質
本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/パルプライナー(ビニールコート)
容量(mL)
200
規格
(フタ)38-400
寸法(Φ×mm)
60×145
アズワン品番
4-5015-03
遠心強度
3550G
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20851689
14720-200
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000