宮本理研工業
万能採水器
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。
試料水のドレンが容易です。
付属品
クレモナロープ30m(目盛付き)
材質
本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管
材質(フタ)
SUS304
内容量
1個
注意
※高さはフタつまみ~足部下端です(吊り下げ部除く)。
※直径は胴径であり、フランジ部はΦ185mmです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20854349
S-2L
3.8
2
140×330
4-5264-01
¥150,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20854358
S-4L
4.5
4
140×440
4-5264-02
¥180,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20854367
S-6L
6
6
140×610
4-5264-03
¥265,000
¥
259,800
¥285,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000