充電式ディスクグラインダー Φ100mm GAシリーズ

充電式ディスクグラインダー Φ100mm GAシリーズ マキタ 充電式ディスクグラインダー Φ100mm GAシリーズ マキタ

回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能3~6) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)14.4 アズワン品番4-804-02 商品タイプ本体のみ 内容量1個
注意
※バッテリ・充電器・ケースは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20855889 GA410DZ
30,600
29,980
32,978 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする