メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワンメスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 JCSS校正証明書付 - アズワン

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※スーパーグレードは、JISR3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
体積許容誤差(mL)
材質
ガラス栓(TS)
全高(mm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20856537-10±0.02mL硼珪酸ガラス-2995mm286-241-02-24
15,900
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856546-20±0.03mL硼珪酸ガラス-29115mm366-241-03-24
16,150
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856555-25±0.03mL硼珪酸ガラス-29122mm386-241-04-24
16,150
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856564-50±0.05mL硼珪酸ガラス-213150mm516-241-05-24
16,300
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856580-100±0.08mL硼珪酸ガラス-213180mm606-241-06-24
16,750
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856589-200±0.10mL硼珪酸ガラス-216220mm756-241-07-24
18,400
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856598-250±0.12mL硼珪酸ガラス-216235mm816-241-08-24
21,800
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856607-500±0.15mL硼珪酸ガラス-119280mm1006-241-09-24
23,700
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856616-1000±0.3mL硼珪酸ガラス-122325mm1276-241-10-24
26,200
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20856625-2000±0.5mL硼珪酸ガラス-127400mm1606-241-11-24
33,900
31,980
35,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする