EDWARDS
油回転真空ポンプ
逆流防止機構内蔵により停電などの停止時にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちますので、ポンプリーク弁が不要です。
多量の水蒸気を処理し、オイルを新鮮に保つガスバラスト付きです。
仕様
(吸気・排気口)NW10・Φ11mm
質量(kg)
10
サイズ(mm)
142×320×189
内容量
1台
注意
※商品説明動画をご覧いただけます(ナレーションは英語です)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
排気速度(L/min)
到達圧力(Pa)
使用電動機
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859364
A37141902+JZSSCB006
13/16(50/60Hz)
(ガスバラスト開)3×10^-1、(ガスバラスト閉)20
100V 1Φ 0.09kW
1-3043-21
¥
252,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20859380
A37132902+JZSSCB006
27/33(50/60Hz)
(ガスバラスト開)2.5×10^-1、(ガスバラスト閉)2.5
100V 1Φ 0.16kW
1-3043-22
¥
267,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000