ロータリー真空ポンプ RVシリーズ

ロータリー真空ポンプ RVシリーズ - EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズ - EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズ - EDWARDS

稼働中でもポンプの構成を変える事ができます。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備していますので、取り付けが容易です。

接続(吸気・排気口)NW25内容量1台
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※商品説明動画をご覧いただけます(ナレーションは英語です)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
モーター出力(W)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20859678RV3-21.6(最大)55/65(1相100V)50Hz/250、60Hz/300158×430×225
281,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
20859696RV8-26(最大)142/167(1相100V)50Hz/450、60Hz/550158×470×225
342,000
329,800
362,780(税込)
92日以内出荷
20859705RV12-26.3(最大)200/237(1相100V)50Hz/450、60Hz/550158×490×225
372,000
359,800
395,780(税込)
93日以内出荷
20859687RV5-21.5(最大)85/103(1相100V)50Hz/250、60Hz/300158×430×225
311,000
取扱い終了
70971577RV5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)21.5(最大)85/103(1相100V)50Hz/250、60Hz/300158×430×225
311,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする