自動ガス採取装置 GSPシリーズ
室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。
定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。
自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
吸引流量・吸引時間・積算流量を同時表示し,画面を切り替えず一目で確認可能です。
付属品検知管アダプター・チップホルダー、防塵フィルタ5枚
質量(g)280
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度(積算流量)±5%(瞬時流量50mL/min以上)
表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:mL/min、積算流量:L)
機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)、初期設定流量維持回路付き、プログラムモード
使用温湿度範囲温度/0~40℃、湿度/10~90%RH(結露なきこと)
流量測定範囲タイマモード/50~500mL/min、定体積モード/10~500mL/min(10~49mL/minについては吸引流量50mL/minでの間欠サンプリング)
モード(設定)タイマモード(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)、定体積モード(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
サイズ(mm)80×40×126
アズワン品番1-8141-11
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |