ディスポーザブル圧力センサー アンプ部

ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 - サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー アンプ部 - サーパス工業

流体の通過するダイヤフラム部は使い捨て仕様です。
継手は理化学機器や医療機器においてスタンダードなルアーロックを採用しており、容易に配管・接続できます。
アンプ部とダイヤフラム部は固定ナットを回すだけで容易に取り付けできます。
別売の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や圧力モニターなど様々な機能が対応できます。

精度±5%F.S.(at25℃)電源電圧DC12~24±10%耐圧(MPa)1.2材質(接液部)ポリカーボネート仕様アンプ部ケーブル長(m)2アナログ出力DC4~20mA環境温度範囲(℃)(流体)20~30消費電流MAX70mA(12V)、MAX50mA(24V)内容量1個
注意
※アンプ部にはダイヤフラム部(使い捨てセンサー部)は付属しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
耐圧(MPa)
定格
アズワン品番
接続形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20863650DPS2-AP-M8DC12~24±10%1.2(圧力)-200~800mmHg4-2578-24ルアーロック
120,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20863659DPS2-AP-BT3DC12~24±10%1.2(圧力)0~300kPa4-2578-34タケノコ(内径Φ0.8mm×外径Φ2.2mm)
120,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする