ラボ用ノンフロン高低温循環恒温槽 ministat 230/240

ラボ用ノンフロン高低温循環恒温槽 ministat 230/240 アズワン ラボ用ノンフロン高低温循環恒温槽 ministat 230/240 アズワン

ノンフロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。
ヒーターの自動出力制御とCoolNetバルブによる冷凍能力の精密制御の組み合わせにより、消費電力を大幅に削減します。
外部密閉循環時最大揚程11m、最大流量22L/分の強力な吐出・吸引コンビネーション循環ポンプを搭載しています。
タッチパネル・日本語ディスプレイを搭載しています。

仕様(使用冷媒/封入量)R290自然冷媒/99g 最大流量(L/min)(吐出ポンプ)22、(吸引ポンプ)16 最大揚程(m)(密閉循環時)11 温度精度(-10℃時)±0.02K/PID+TAC制御 冷却方式空冷冷凍式 インターフェースRS232、USB、RJ45(LAN)、外部Pt100 最大圧力(bar)(吐出ポンプ)700m、(吸引ポンプ)400m 配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用ノズル付属 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20866888 2015.0012.01 37 3.2(バス) AC110~120(60Hz)14A -40~200 4-3928-01
1,540,000
1,530,000
1,683,000 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
20866897 2015.0005.01 37 3.2(バス) AC208~240(50/60Hz)11A -40~200 4-3928-02
1,540,000
1,530,000
1,683,000 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20866906 2016.0005.01 41 4.9(バス) AC220~240(50/60Hz)11.5A -45~200 4-3928-03
1,890,000
1,880,000
2,068,000 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
20866915 2016.0018.01 41 4.9(バス) AC208(60Hz)10.5A -45~200 4-3928-04
1,890,000
1,880,000
2,068,000 (税込)
60日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする