DWK Life Sciences
ガラス遠沈管
マーキングスペースがあります。
材質
本体/硼硅酸ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/PTFE・スチレンブタジエンゴム
規格
(フタ)24-410
遠心強度
3550G
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20871325
45212-35
35
29×100
4-5015-01
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
20871334
45212-50
50
29×123
4-5015-02
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000