防音エンクロージャー NRVPシリーズ タイプNRVP-SV65本体
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。
効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。
配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
2台同時収納タイプもあります。
仕様OerlikonLeybold
材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用
質量(kg)27
タイプタイプNRVP-SV65本体
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)420×810×410
対応(メーカー)OerlikonLeybold
外寸法(mm)530×920×460(550)
アズワン品番4-5381-01
内容量1個
注意
※1外寸法の()はトレイ付き高さです。※2重量はトレイ付きで表示しています。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |