NEG(日電理化硝子)
希釈カップ
医療・理化学分野だけでなく、さまざまな分野でフレキシブルに使用できるガラスカップ。
材質
強化硬質ガラス
色
無色
底形状
(底型)平底
口形状
直口
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
容量(mL)
高さ(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20874274
210001
1箱(50個)
H-20 直口
20
60
24.6
1.2
¥
16,950
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20874290
210002
1箱(50個)
H-25 直口
25
60
27.6
1.2
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20874299
210005
1箱(50個)
H-50 直口
50
60
37.4
1.3
¥
26,250
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20874308
210006
1箱(20個)
H-80 直口
80
55
47.4
1.3
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20874317
210007
1箱(20個)
H-100 直口
100
70
47.4
1.3
¥
17,420
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000