ベストコ
マドレーヌ敷紙
材質
グラシン紙
寸法(mm)
80×80×20
径(Φmm)
【開口部】約80
サイズ(cm)
8
底径(Φmm)
約60
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801998
LD-584
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください