ベストコ
我が家の回転寿司
我が家の回転寿司用お皿5Pセット
電子レンジ・食洗機不可
セット内容
専用皿5P
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802269
LD-350
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください