ベストコ
ダイヤモンド砥石カバー付き
中砥石(1000#)と荒砥石(400#)の両面仕様
水なしで研げます
材質
砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、台座:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート、すべり止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
約90×180×30
サイズ
M
質量(g)
約306
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803337
FN-504
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください