ベストコ
ダイヤモンドアタッチメントダブルシャープナー
両刃包丁用シャープナー
ワンタッチで固定
底面吸盤式で固定できるので、包丁が研ぎやすい
使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック
材質
本体:ABS樹脂、レバー:ナイロン、砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、吸着盤:シリコーンゴム
寸法(mm)
約外径75×(レバー上げた状態)85
質量(g)
約129
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803380
FN-508
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください