ベストコ
荒砥石台座セット
台座の水を吸い上げるから乾きにくく研ぎやすい
すべり止め付き水張り用台座付
大きな刃こぼれやサビた刃を修正する研磨力の高い砥石です
材質
砥石:アルミナ質研磨材、台座:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
粒度
#400
寸法(mm)
約85×245×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803398
FN-510
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください