ベストコ
包丁・キッチンバサミスタンド(ツールホルダー付)
包丁・キッチンバサミと菜箸やお玉などをまとめて収納
包丁が2本収納できます
お手入れしやすいよう底が取り外しできます
材質
本体:ABS樹脂、中子:ポリプロピレン、底:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約95×165×225
質量(g)
約390
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20803434
LD-328
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください