データロガー機能付き 温湿度計
電池式で作動するためUSB接続して給電しなくても温度・湿度を測定し続けます。データロガー機能付きのため、PCに接続することでPDF, CSV形式でデータファイルがUSB内に作成されます。
仕様レポート:自動(ファイル形式PDFおよびCSV)
寸法(mm)89×36×16
測定範囲湿度:0~85%RH
容量32000rdg
質量(g)34
電源3V 210mAh CR2032ボタン電池×1個
精度温度:±0.5℃ (’- 20~40℃), ±1.0℃ (他範囲) 湿度:±3%RH
対応OSWindows
分解能0.1
温度測定範囲(℃)-30~60
機能スタート遅延:任意(デフォルト30分)、タイムゾーン:UTC +0:00(デフォルト)
時間アラーム遅延:任意(デフォルト10分)
インターバル任意(デフォルト: 10分)
モードスタートアップ:ボタンまたはソフトウェア
耐用年数(年)約1年
アラーム任意(デフォルト: <2℃ または>8℃、<40%RHまたは >80%RH)
内容量1個