Joman(旧:MCP) Joman(旧:MCP)の 測定用品 Joman(旧:MCP)の 環境測定(自然環境/安全環境) Joman(旧:MCP)の 温度計・温湿度計 2チャンネル デジタル温度計 温度測定範囲-20~100℃ 2チャンネル デジタル温度計 注文コード 20810644 注文コード 20810644 注文コード 20810644 2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。 寸法(mm)48×9 電源(V)DC4~28 精度±1℃ センサー1m防水金属プローブ×2 温度測定範囲(℃)-20~100 ディスプレイ0.56インチ 動作温度範囲(℃)-40~80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2C-TM-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20810644 2C-TM-100 ¥1,980 ¥1,898 ¥1,598 アウトレット ¥1,758 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください デジタル温度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity デジタル温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 税込¥29,480~ ¥26,800~ デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカ 税込¥18,040 ¥16,400 バスケットへ デジタル温度計 583N ナリカ 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ 棒状センサ(標準タイプ)TPK-03 ナリカ 税込¥14,520 ¥13,200 バスケットへ デジタル温度計 CT-285WP ナリカ 税込¥6,600 ¥6,000 バスケットへ デジタル温度計 MTシリーズ ナリカ 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ デジタル温度計(4点式) ナリカ 税込¥36,300 ¥33,000 バスケットへ デジタル温度計 MT-806 ナリカ 税込¥4,840 ¥4,400 バスケットへ 棒状センサ(高温度対応)TPK-02 ナリカ 税込¥33,000 ¥30,000 バスケットへ デジタル温度計 CT-419WP ナリカ 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ デジタル温度計 AD-5625 A&D 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ 防水型デジタル温度計 A&D 税込¥15,400 ¥14,000 バスケットへ 湿度計 ROTRONIC 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 湿度プローブ ROTRONIC 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 湿度プローブ ROTRONIC 税込¥197,780~ ¥179,800~ 防滴型デジタル温度計 PC-9225 佐藤計量器製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ 防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥5,388~ ¥4,898~ 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 税込¥3,958~ ¥3,598~ 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥21,978~ ¥19,980~ 精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 税込¥97,790~ ¥88,900~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計デジタル温度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「温度計」にはこんなカテゴリがあります 棒状温度計 デジタル温度計 アナログ温度計 隔測式温度計 温度計その他関連用品 放射温度計 バイメタル温度計 シェアする マイページ 最近見た商品