4in1ガス検知器
O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出するポータブルマルチガス検出器です。 各ガス濃度の測定値はLCDに表示されます。この測定器では、低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
寸法(mm)75×138×43
測定範囲酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)解析度:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999PPM(精度±10%)解析度:1PPM/硫化水素: 0~500PPM(精度±5PPM)解析度:1PPM/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)解析度1%LEL
質量(g)360
電源サンプリングポンプ付き:本体DC3V電源
センサー電気化学的原理
機能TWA警報値:時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)、STEL警報値:短時間曝露耐性(15分)、エアポンプ測定:有り(オプション必須)
バッテリー3.7V 1800mAhリチウム電池
測定ガス酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス
ディスプレイHDカラー画面表示
防爆構造Ex ib II C T4 Gb(CLEx対応, 国内防爆規格非対応)
アラーム内容音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB
応答速度<60秒
モードゼロ設定:有り、標準ガス設定:有り
接続口充電:Micro USB DC 5V
言語表示英語
保管温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)作業:15RH~95RH
バッテリー稼動時間6時間アラーム無しの場合
アラーム上・下限アラーム値設定
動作温度範囲(℃)-10~50
内容量1個
注意
※言語表示が2023年10月より英語となりました。※言語切り替え機能はないため、ご注意ください。
※非防爆機器です。