ユニット
L-LINEスリーブ
ウエストベルトの効果で身体にフィットします。
約700mmのストラップ付で、バインダーやタブレットの落下を防止します。
腕章の様に身体への締付けがありません。
文字サイズが大きく、明確な識別ができます。
用途
安全パトロールでの着用に。
トラスコ品番
356-9806
セット内容
700mmストラップ
材質
ターポリン
質量(g)
110
縦(mm)
680
横(mm)
90
内容量
1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941350
367-60
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください