桃太郎旗 高所作業必ず使おう安全帯

桃太郎旗 高所作業必ず使おう安全帯 ユニット

色彩鮮やかな幟旗です。
別売のポールへ簡単に設置できます。

用途啓蒙活動用布幕です。 トラスコ品番106-4840 材質ポンジ 寸法(mm)1500×450 取付ポール取付チチ付 質量(g)60 表示内容高所作業必ず使おう安全帯 内容量1枚
注意
※社名入れはできません※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
※ポール・ウェイトは別売。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20941517 372-102
3,500
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする