ユニット
反射識別カラーバンド(赤) 2枚1組
フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。
肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。
識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途
墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。
トラスコ品番
183-8705
材質
ナイロンメッシュ、高輝度反射材
幅(mm)
(反射部)50
色
赤反射
質量(g)
22
縦(mm)
140
横(mm)
150
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942296
378-905
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください