ユニット
矢印板
道路工事で活躍する矢印表示板です。
全面両面反射を採用しています。
用途
各種道路工事に。
トラスコ品番
811-5541
材質
本体:アルミ、下面:ゴム
幅(mm)
900
色
本体赤地、矢印白
高さ(mm)
490
質量(g)
6455
タイプ
下面ゴム貼付・両面スコッチ反射タイプ
奥行(mm)
440
内容
赤地・白矢印
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
490×900×440
印字文字
両面表示
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942707
386-03
¥
32,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください