短冊型標識(ヨコ)冷水(還)
狭い場所にも掲示しやすい短冊型標識です。
配管保温材外装管への表示に最適です。
横型なので熱交換器周りへの設置に最適です。
用途工事現場・工場・物流倉庫・商業施設の配管流体名表示に。
トラスコ品番435-8169
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
取付ビス止め、両面テープ止め
質量(g)30
流体青(マンセル値 5PB 5/9)
縦(mm)100
横(mm)240
表示内容冷水(還)
取付穴径(mm)4.2
内容量1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。※材質上、接着剤での固定は出来ません。