特定化学物質標識 クロム酸カリウム

特定化学物質標識 クロム酸カリウム ユニット

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
特定化学物質障害予防規則第38条に基づく表示です。

用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番256-2494 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容クロム酸カリウム 取付穴径(mm)2.5 内容量1枚
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20944597 815-72A
3,170
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする