ユニット
スプレープライマー430ml
ガス抜きキャップ採用、密着性向上。
用途
各種路面表示物の施工の際の下地処理にご使用ください。
トラスコ品番
743-5789
材質
EVA樹脂系溶剤形
容量(mL)
430(エアゾール缶)
質量(g)
40
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20945699
835-201
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください