ユニット
キーハンガー スナップ
鍵に名前をつけて使うとき便利です。
追加のスナップで数を増やすことも可能です。
用途
ビルや工場でのたくさんの鍵の管理に最適です。
材質
鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20946977
860-611
書き込み用プレート付、スナップ×8
本体/145×15×100 スナップ/85×10×50
8
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20946986
860-612
書き込み用プレート付、スナップ×12
本体/165×15×125 スナップ/85×10×50
12
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください