プロックス遮熱シート

プロックス遮熱シート 石蔵商店

新時代の工場・倉庫の環境改善!省エネ対策!遮熱シートです。
ランニングコスト0で、屋根下の温度を劇的に低下!
放熱ロスを大幅削減!省エネ効果UP!
暑さの原因である輻射熱を97%ブロック。
太陽からの熱や機械設備から出る熱をシートで遮断する事で、建物内の暑さを和らげます。
両面アルミ素材の遮熱シートです。腐食防止コーティングを施しており、シートの経年劣化や、腐食による反射率の低下を防いでいます。
不燃材料であるため、建築基準法の制限がある建物内部にも施工可能です。
同じ遮熱材である遮熱塗料は塗りむらや数年後の塗り替えが必要ですが、遮熱シートはシート状になったものを貼り付けるので、不均一性がなく効果が均一に発揮されます。
また、屋根内部へ施工するので風雨にさらされる事がない為、半永久的に使用することが出来ます。
性能評価試験により、「不燃材料」として国土交通省の認定を取得しています。
消防法上、内装制限のある工場や倉庫にも施工可能!

材質両面アルミ 内容量1巻
注意
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20924035 PRX-FN 0.23 約15 屋根下、天井裏、壁、屋外壁、機械設備(-70~90℃) 1×50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924044 PRX-PED 5 約12 屋根下、天井、天井裏、壁、冷蔵庫など 1×50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924060 PRX-HTR 0.23 約9 機械設備、ダクトなど 1×30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20924069 PRX-UV 0.23 約15 屋外屋根、屋外壁、屋内壁など 1×50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする