BLACK SUPPORTER
全身アシストパワースーツ
背筋使用率38%以上軽減。持ち上げる、おろす、積み上げるなど作業をアシスト。
用途
多機能サポートベルト
種別
全身用
内容量
1個
注意
※就寝時の装着は避けてください。
※洗濯は手洗いし、乾燥は陰干ししてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20924550
4902993111427
M
160~175
80~105
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
20924559
4902993111434
L
170~185
85~110
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください