ヴァンテック
水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)
外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
用途
建物内の給水などの設備配管
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)
4000
形状
パイプ
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K 6742
内容量
1本
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931017
1232013
18
13
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931026
1232020
26
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931035
1232025
32
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931044
1232040
48
40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
20931060
1232050
60
50
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類