曜日別特売
1232013 水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ) ヴァンテック 20931017

水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
呼び径(A)13
内容量1本注文コード20931017品番1232013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。

用途
建物内の給水などの設備配管
呼び外径(mm)
18
呼び径(A)
13
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)
4000
形状
パイプ
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K 6742
管種
HI
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする