電熱インナー半袖ジャケット

電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業) 電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業) 電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業) 電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業) 電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業) 電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業) 電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業) 電熱インナー半袖ジャケット CUC(中国産業)

冬に欠かせなくなった電熱シリーズの中でも珍しい半袖ジャケットの電熱ウェア。
コンプレッション・ジャケット・アウターのミドルレイヤーとして着用したり、環境温度によってはアウターとして着用し電熱機能で暖かさを調整する着回しが可能です。
軽量で、着心地の良いストレッチ性能と帯電防止機能もあるのでストレスなく動きまわれます。電熱シートは背中上部と、腰付近の2箇所。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。
左裏に接続ケーブルが出たバッテリー収納用の内ポケットがあります。裾は暖かさを逃さないストレッチパイプ仕様です。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別半袖ジャケット 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:(背中/他)ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱、軽量 内容量1着
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20950084 884017 クロ S 98 63 90
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950100 884017 クロ M 102 65 94
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950109 884017 クロ L 106 67 98
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950127 884017 クロ 3L 114 71 106
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950136 884017 クロ 4L 122 73 114
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950145 884017 チャコールグレー S 98 63 90
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950154 884017 チャコールグレー M 102 65 94
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950170 884017 チャコールグレー L 106 67 98
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950179 884017 チャコールグレー LL 110 69 102
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950188 884017 チャコールグレー 3L 114 71 106
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950197 884017 チャコールグレー 4L 122 73 114
オープン
3,790
4,169 (税込)
5日以内出荷
20950118 884017 クロ LL 110 69 102
オープン
3,790
4,169 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする