曜日別特売

電熱レディース ボアフリースベスト

電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)電熱レディース ボアフリースベスト - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。
特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。

用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ボアベスト混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合)機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20964495500002カーキS943556.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964504500002カーキM983758.8
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964520500002カーキL1023960.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964529500002チャコールグレーS943556.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
20964538500002チャコールグレーM983758.8
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
20964547500002チャコールグレーL1023960.5
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20964504
2024-02-15
用途: プレゼント
建設業・工事業

嫁の誕生日にプレゼントしました。大変喜んでくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする