Android One S10 / S9 フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 指紋防止

Android One S10 / S9 フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 指紋防止 エレコム Android One S10 / S9 フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 指紋防止 エレコム Android One S10 / S9 フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 指紋防止 エレコム Android One S10 / S9 フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 指紋防止 エレコム

Android One S10、Android One S9、DIGNO(R) SANGA edition(KC-S304)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Android One S10、Android One S9、DIGNO(R) SANGA edition(KC-S304) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20975327 PM-K221FLF
オープン
569
アウトレット
626 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする