鉄屑拾い 伸腕

鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)鉄屑拾い 伸腕 - SK(新潟精機)

現場の品質管理、効率化に直結します。

内容量1本
全9種類を絞り込む
吸着力(N)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
吸着力(N)
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984269SPUL-42ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石780~13002942
6,0004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20984278SPUA-3310ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石280~10051033
5,5003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20984287SPUN-6010ボディ:ナイロン、パイプ:アルミ、磁石:ネオジウム磁石370~10254560
6,0004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20984296SPUA-1510ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石280~10053.515
4,5003,298
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り5点です
20984305SPUA-6010ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石305~10554560
9,5006,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20984314SPUA-3320ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石465~19553033
7,0004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20984330SPUA-6020ボディ:アルミ、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石485~19404560
14,0009,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20984339SPUL-4220ボディ:ナイロン、パイプ:アルミ、磁石:ネオジウム磁石1140~20002942
8,0005,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20984348SPUN-3310ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石270~9701932
5,0003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする