ルートート
CJ.ルーショッパー.ロール(トートバッグ/エコバッグ)
ニッポンモチーフが楽しいエコバッグ。底面をくるくると丸めてかわいくコンパクトに。
材質
本体:ポリエステル、底面:ネオプレーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×32×11.5
ポケット
外側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20996510
673606
浦島太郎
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20996485
673601
相撲
オープン
取扱い終了
返品不可
20996494
673604
忍者
オープン
取扱い終了
返品不可
20996519
673607
桃太郎
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください