ルートート
LT.Pimotte.キルトスターB(トートバッグ/PCバッグ)
『ピモッテ』ノート型PCトート。モバイル機器の携帯に便利なトートバッグです。
材質
ポリエステル
タイプ
ショルダー対応
長さ(cm)
持ち手:23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×27×2
開閉
メイン:ファスナー
ポケット
外側1箇所、内側3箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20996817
679801
STAR-BLACK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20996826
679802
STAR-KHAKI
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください