【名入れ】クラフト手提げ紙袋≪簡単名入れ入稿≫

【名入れ】クラフト手提げ紙袋≪簡単名入れ入稿≫ レスタス

用途販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け 仕様底ボール・口ボール付き 材質紙素材:コート紙157m/g(グロスPP) 色(本体)ブラウン、ホワイト 印刷方式オフセット印刷 サービス分類名入れ
注意
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、フォントの指定と名入れ文字の力をお願いします。メーカーより連絡いたしますので、お客様に入稿データの確認をいただけましたら製造しお届けとなります。
※配置はメーカーの方で調整し、上下左右中央揃えになります。入稿データの確認の際、配置や文字サイズの修正があればお伝えください(修正は2回まで)。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21017905 - 1セット(500枚) 規格M2 280×360×80
オープン
98,980
108,878 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017914 - 1セット(1000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
129,800
142,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017930 - 1セット(2000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
219,800
241,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017939 - 1セット(3000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
299,800
329,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017948 - 1セット(4000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
369,800
406,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017957 - 1セット(5000枚) 規格M2 280×360×80
オープン
449,800
494,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017966 - 1セット(500枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
89,980
98,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017975 - 1セット(1000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
129,800
142,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21017984 - 1セット(2000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
219,800
241,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018000 - 1セット(3000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
299,800
329,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018009 - 1セット(4000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
379,800
417,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018018 - 1セット(5000枚) 規格Mスクエア 280×280×80
オープン
449,800
494,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018027 - 1セット(500枚) 規格Lスクエア 320×320×110
オープン
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018036 - 1セット(1000枚) 規格Lスクエア 320×320×110
オープン
139,800
153,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018045 - 1セット(2000枚) 規格Lスクエア 320×320×110
オープン
229,800
252,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018054 - 1セット(3000枚) 規格Lスクエア 320×320×110
オープン
299,800
329,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018070 - 1セット(4000枚) 規格Lスクエア 320×320×110
オープン
369,800
406,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018079 - 1セット(5000枚) 規格Lスクエア 320×320×110
オープン
449,800
494,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018088 - 1セット(500枚) 規格L6 320×440×110
オープン
99,980
109,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018097 - 1セット(1000枚) 規格L6 320×440×110
オープン
139,800
153,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018106 - 1セット(2000枚) 規格L6 320×440×110
オープン
229,800
252,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018115 - 1セット(3000枚) 規格L6 320×440×110
オープン
299,800
329,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018124 - 1セット(4000枚) 規格L6 320×440×110
オープン
389,800
428,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21018140 - 1セット(5000枚) 規格L6 320×440×110
オープン
469,800
516,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする