アニマルフェンス
組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして
材質スチールPVCコーティング加工
質量(kg)12
色ダークグリーン
長さ(m)20
線材(mm)Φ2.1
高さ(m)1
網目(mm)50×100
内容量1個
注意
※フェンスのみ。支柱なし
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |