フレックスシステム
アメニティステップ(オールステン)
コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途
利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等
材質
芯材:SUS304、アンカー部:SUS304
寸法H(mm)
260
寸法P(mm)
273
寸法H1(mm)
180
寸法H2(mm)
80
寸法Φ1(mm)
25.4
寸法Φ2(mm)
25
寸法Φ3(mm)
27
内容量
1箱(5本)
注意
※ドリル径Φ26で孔あけを行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21038799
AN30S-260SUS
300
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21038808
AN40S-260SUS
400
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください