曜日別特売

MA-チェア

MA-チェア - PATIO PETITEMA-チェア - PATIO PETITEMA-チェア - PATIO PETITE

MA-ダイニング2人掛け、MA-ダイニング4人掛けとセットで使うチェアです。
籠目文様に編み上げた人工ラタンはクッション性抜群。
こちらの商品は完成品でのお届けとなります。
MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。
大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、
ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれるPATIO PETITEのシリーズ商品です。

材質
スチール(亜鉛メッキ)、
人工ラタン(ポリエチレン)
仕様組立無し質量(kg)5.5耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)19サイズ(mm)W570×D575×H775×SH420内容量1台
注意
※完成品でのお届けとなります。
※簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから水気の残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
※定期的にネジにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。
※スチール製品は経年変化でサビが発生することは、避けられません。
※スチール製品は、塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行が早まります。
※アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
※樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、変形する場合があります。
※部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21042719-
29,000
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする