MA-サイドテーブル
畳をモチーフに編み上げた人工ラタンのコンパクトなサイドテーブル。MA-ベッドと組み合わせてもおすすめです。
MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。
大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、
ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれるPATIO PETITEのシリーズ商品です。
材質スチール、人工ラタン(ポリエチレン)
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)40
サイズ(mm)Φ520×H530
内容量1台
注意
※簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから水気の残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。※定期的にネジにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。
※スチール製品は経年変化でサビが発生することは、避けられません。
※スチール製品は、塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行が早まります。
※アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
※樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、変形する場合があります。
※部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |