ノーブランド
TLKスタンダードロッカー スリム 1人用
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
タイプ
1人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×515×1790
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×435×棚上170/中間1200/棚下190
扉寸法(mm)
272×1645
材質
スチール
質量(kg)
21.2
グリーン購入法
適合
人数
1人用
生産国
日本
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
316×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
252×435×棚上170/中間1200/棚下190
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
313×300
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお客様による組立が必要です。2人以上での組立作業を推奨しております。※工具やネジは付属しています。
※簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから水気の残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
※定期的にネジにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。
※スチール製品は経年変化でサビが発生することは、避けられません。
※スチール製品は、塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい場所では腐食や変色の進行が早まります。
※アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
※樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、変形する場合があります。
※部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※大型商品のため、持ち帰り等が発生した場合は別途送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
付属品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21042920
RFTLK-S1S
シリンダー錠
名指し枠(見出し寸法W67.5×H33.5mm)、網棚(固定)、タオル掛け付き鏡(耐荷重0.2Kg)、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ(耐荷重8.0Kg)、コートフック(耐荷重0.5Kg)
HOホワイトグレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21042929
RFTLK-D1SN
ダイヤル錠
名指し枠(見出し寸法W67.5×H33.5mm)、網棚(固定)、タオル掛け付き鏡(耐荷重0.2Kg)、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ(耐荷重8.0Kg)、コートフック(耐荷重0.5Kg)付き
HOホワイトグレー
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581058
RFTLK-D1SN-MB
ダイヤル錠
名指し枠(見出し寸法W67.5×H33.5mm)、網棚(固定)、タオル掛け付き鏡(耐荷重0.2Kg)、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ(耐荷重8.0Kg)、コートフック(耐荷重0.5Kg)付き
マットブラック
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61581119
RFTLK-S1S-MB
シリンダー錠
名指し枠(見出し寸法W67.5×H33.5mm)、網棚(耐荷重5.0Kg)、タオル掛け付き鏡(耐荷重0.2Kg)、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ(耐荷重8.0Kg)、コートフック(耐荷重0.5Kg)
マットブラック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません