ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。



職場に改修工事が入ってからネズミが出たので使用しました。クマネズミと思われる体長(尻尾抜き)7cm程のネズミを土日挟んでもしっかりと粘着していたので性能も十分です。ちなみに10枚中4枚がネズミ、もう4枚で二足歩行の哺乳類が捕獲できました。
北海道の道南は、ねずみがすごくて、捕るやつが売ってないほどでした。5枚で1000円でも、すぐに完売していました、初めてここにも売っていたので、即購入。1週間で、100匹取れました。
畳むとき、ちゅーって泣かれるキモい。
シンプルで尚且つ安価なのでとても助かっております。ネズミ以外にも捕虫用にもなります。
粘着力も強く他のものがくっつかないよう設置場所等、気を付けなくてはいけませんが、大変コスパが良いと思います
粘着度合いはいいのですが捕獲具合をみるともしかしたらドラッグストアで売ってるもののほうが良いかも?あくまでも個人的な感想ですが。
粘着力もありますし、とてもコスパの良い商品だとおもいます
甘い匂いに誘われて、外にあるごみ置き場に設置したら数匹捕獲できました。
コスパがいいのでリピートしてます。
何度もリピートしています。
一枚に3匹捕まっていたこともあります。
機械の配線を齧られるのが一番困るので、機械周りや壁沿いなどに置いています。
色々ありますがこの粘着シートで地道に捕っていくしかないと思います。
消耗品なので安くて助かりますがもっと安いともっと助かります。