隙間収納ドレッサーデスク 折り畳み キャスター 付き 大容量 コンセント付き

隙間収納ドレッサーデスク 折り畳み キャスター 付き 大容量 コンセント付き ジェイケイ・プラン

毎日のメイクもちょっとした作業もこれ1つで完結できるドレッサー&デスク。
折りたためばわずか24cmのコンパクト設計ながら収納スペースも充実。
折りたためばわずか24cmのコンパクト設計ながら収納スペースも充実。
キャスター付きなので使いたい場所にすぐ移動できます。

仕様
背面化粧あり
・可動棚大2枚、可動棚小3枚
・キャスター7個(うちストッパー付き5個)
・合計1500wの2口コンセント付き
材質
[天板・中天板・扉板]合成樹脂化粧合板(PVC)
、[その他]プリント紙化粧繊維板
コード長さ(cm)180 組立時間目安/大人2人:お客様組立(60分) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(オープン時)78×53×111(クローズ時)24×53×90 入数1 内容量1台
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21045686 FDR-0006 ナチュラル×ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045695 FDR-0006 ホワイト×ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21045704 FDR-0006 ブラウン×ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする