三面鏡 ドレッサー スツール付き コンセント付き ミラー内収納庫 3面鏡 デスク 机 兼用
ホワイトとブラックでスタイリッシュなお部屋に。
ミラーの中もたっぷり収納でき、また少し開けば三面鏡にもなるドレッサー。
スツールの中も便利な収納スペースがあります。
スペースミラーの中もたっぷり収納でき、少し開いた状態で使用すると三面鏡の役目も果たすドレッサーです。
メイク時に欠かせないティッシュボックスもスツールの中に収納できとっても便利です。
仕様
可動棚:[ミラー内]4枚、[扉内]1枚
・合計1500W 2口コンセント付
材質
・合計1500W 2口コンセント付
[本体]プリント紙化粧合板
、[前板]合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
色ブラック×ホワイト
コード長さ(cm)196
組立時間目安/大人2人:お客様組立(80分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ドレッサー)70×45×130.5、(スツール)35.5×33×34.5
内容量1台
、[前板]合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。