曜日別特売

ウオータークーリングベスト

ウオータークーリングベスト - クロダルマ

暑さ対策、熱中症対策に、水を濡らして着用するウォータークーリングベスト。優れた保水性で涼感が持続、ペットボトルなどによる追加給水も可能です。

シルバー混率(%)表:ポリエステル100・中:吸水体・裏:ポリエステル100内容量1枚
注意
※ベスト着用時に着用しているインナーは濡れますのでご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2105150526871S43.53522
オープン
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
2105151426871F47.53825
オープン
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
2105153026871O53.54131
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする